Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ISO 4017 stal nierdz. A4 50, A4 70 zw
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A4/70-SW5,5-M3X5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewien zakres rozbieżności| Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22. Wytrzymałość A4-70 do i włącznie z wielkością nominalną M24 | Od wartości nominalnej M27 wytrzymałość A4-50
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW5,5 |
Normy | ISO 4017 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |