Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem zgodnie z normą MBN
MBN 10105 stal 10.9, lamele cynkowe
ŚRUBA-6K-MBN10105-DBL-10.9-M20X1,5X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zabezpieczenie powierzchni
Zgodnie z normą DBL 9440.40 (srebrna powłoka z lameli cynkowych ze smarowaniem zintegrowanym w uszczelnieniu, bez dodatku Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42
Odporność na korozję
- ≤ M8 — ok. 480 godz., bez korozji podłoża zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 — NSS
- ≤ M10 — ok. 720 godz, bez korozji podłoża zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 — NSS
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych.
W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednio do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Współczynnik tarcia
μ tot = 0.09 – 0.14 (VDA 235 – 101)
Wkręty z łbem kołnierzowym zmniejszają ryzyko utraty naprężenia wstępnego spowodowanej dopasowaniem się powierzchni styku. Nacisk na powierzchnię wytwarzany pod łbem wkrętu w trakcie dokręcania jest niski w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami z łbem sześciokątnym (bez kołnierza) z uwagi na rozkład siły na większej powierzchni styku.
Zaleta:
- Mniejszy rozstaw dzięki mniejszej licznie łączonych części w porównaniu z połączeniami wykorzystującymi podkładki.
- Podkładka wklęsła naciskająca na powierzchnię styku zwiększa elastyczność połączenia, aby przeciwdziałać występującym ruchom ustawczym/pełzającym i uniemożliwić utratę naprężenia wstępnego
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M20 x 1,5 |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba (dc) | 42,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 17,1 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Normy | MBN 10105 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Zakres stosowania | Budowa pojazdów użytkowych |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!