Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

DIN 4762/ISO 912 stal 8.8 ocynk.
ŚR-ISO4762-KL.8.8-S10-(A2K)-M12X16

Nr art. 008412 16
EAN 4011231143844

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 912/ISO 4762, stal 8.8, niepowlekana
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

16 mm

Średnica łba (dk)

18 mm

Wysokość łba (k1)

12 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH10