Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

DIN 4762/ISO 912 stal 8.8 ocynk.
ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X20

Nr art. 00846 20
EAN 4011231146401

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 912/ISO 4762, stal 8.8, niepowlekana
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

20 mm

Średnica łba (dk)

10 mm

Wysokość łba (k1)

6 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH5