Chwytak do szyb z przyssawkami oraz 2 ruchomymi główkami -udźwig do 45 kg

Ssawka z 2 ruchomymi głowicami
CHWYTAKI DO SZYB [1=2SZTUKI]

Nr art. 071458 20
EAN 4011231717816

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dwie ruchome głowice

Także do transportowania zakrzywionych szyb,


np. przednich szyb samochodowych



Przednie szyby mogą być mocowane pasami


dzięki otworom w uchwytach

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

120 mm

Długość otworu podłużnego

30 mm

Obciążalność

45 kg

Części zamienne do tego produktu:
Tarcza gumowa do przyssawki

USZCZELKI GUMOWE DO UCHWYTU