Stal 10.9, ocynkowana, niklowana
Stal 10.9, ocynkowana, niklowana
ŚRUBA 6KT-10.9-SW17-(P3E-M12X1,5X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M12 x 1,5 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica łba (dc) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Normy | WN 263 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Konstrukcja | Z wałem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Zasada działania urządzenia blokującego | Żebra |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 30 mm |
Zakres stosowania | Budowa pojazdów użytkowych |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!