Podkładka odginana Typ VSK

Stal, cynkow płatk, srebr Geomet VSK
PODKŁADKA ZĄBKOW-VSK-(GEO)-D8,1

Nr art. 04017718
EAN 4048539198771

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal, cynkowana płatkowo, srebrna (GEOMET) VSK
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M8

Średnica wewnętrzna (d1)

8,1 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

14,8 mm

Grubość (h1)

1,6 mm

Wysokość

2,75 mm

Szerokość rowka (s1)

1,6 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

480 h

Kształt

VSK