Gwóźdź magazynkowy z okrągłym łbem, długi, 21°
Stal zwykła żywica długość 21 stopni, segregowana
GWÓŹDŹ DO NARZĘDZI PN-4,2X130
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadaje się do DSN 160, nr art. 0703 560 0
Gwoździe zgodne z DIN EN 14952 i A1 (Eurocode 5)
Materiały dodatkowe(X)
Produkcja pudeł eksportowych i dużych, konstrukcja skrzyń, jednorazowych palet, prefabrykowanych elementów domu, bębnów kablowych, konstrukcja baraków, budowa poddaszy, produkcja kratownic z gwoździami, statyczna produkcja z drewna.
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 130 mm |
Średnica łba | 8,3 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Gładki i powlekany żywicą |
Wysokość łba | 1,3 mm |
Ilość na palecie | 45000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |