Nitonakrętka z łbem płasko-soczewkowym
Stal nierdz A4, łeb płasko-soczewk
NITONAKR KOŁNIERZ-A4-(0,5-3,0)-9X16,0-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: Stal szlachetna A4
Materiały dodatkowe(X)
Przemysł spożywczy, przemysł stoczniowy, budowa kontenerów
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Średnica łba (d1) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 8,9 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-3 mm |
Średnica wierconego otworu | 9 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 20580 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 5630 N |
Maks. moment dokręcania | 22.2 Nm |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!