Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2
ASSY stal nierdz. A2 gładka z podkładką AW
WKRĘT-SHB25-A2-AW20-4,5X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Utwardzona podkładka uszczelniająca EPDM o wysokiej jakości
- Śruba ASSY
- Napęd AW
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Średnica tarczy (ds) | 25 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Długość gwintu (b) | 17 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał podkładki | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki | Bez pokrycia |
Materiał podkładki uszczelniającej | EPDM |
Średnica znamionowa x długość x długość gwintu | 4,5 x 25 x 17 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!