Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2, powłoka miedziowana
ASSY stal nierdz. miedz. A2 z podkładką AW
WKRĘT-SHB15-A2-AW20-C2-4,5X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Utwardzona podkładka uszczelniająca EPDM o wysokiej jakości
- Śruba ASSY
- Napęd AW
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Średnica tarczy (ds) | 15 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Długość gwintu (b) | 17 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Miedziowana |
Materiał podkładki | Miedź |
Powierzchnia podkładki | Bez pokrycia |
Materiał podkładki uszczelniającej | EPDM |
Kolor | Miedź |
Średnica znamionowa x długość x długość gwintu | 4,5 x 25 x 17 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!