Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ S
Stal nierdzewna A4, forma S
PODKŁADKA ZĄBKOWANA-A4-S-D5,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Typ S (wąski): do i włącznie z łącznikami śrubowymi o klasie wytrzymałości 5.6 z normalnym lub małym stykiem łba
- Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub
- Stal nierdzewna A4, numer materiału 1.4401
- Blokada cierna dzięki sile sprężyny
- Mechaniczna blokada dzięki specjalnemu tłoczeniu powierzchni
- Chroni powierzchnię przeciwległą przed uszkodzeniem (podkładka nie obraca się podczas montażu)
- Minimalny rozkład momentu dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Budowa maszyn i układów, technologia napędów, technologia przenośników, pojazdy użytkowe, maszyny budowlane, budowa pojazdów, technologia rolnicza, przemysł spożywczy itp.
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 10,2 mm |
Wysokość (h1) | 1,5 mm |
Grubość (s1) | 1 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | S |
Przeznaczone do | Normalne i małe powierzchnie łba śruby |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowana podkładka zabezpieczająca |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub |