Wkręt do rolet
Stal ocynkowana H z końcówką wiercącą
WKRĘT DO ROLET-H2-(A2K)-4X13
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z ostrzem samowiercącym
Do stosowania w profilach z tworzywa sztucznego z metalowym usztywnieniem
Mocowanie bezpośrednie bez wstępnego wiercenia
Precyzyjne wkręcanie z absorbującym napięcie zagłębieniem kulistym pod łbem
Precyzyjne centrowanie
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica obejmy (d2) | 6,8 mm |
Średnica łba (dk) | 9,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,7 mm |
Przeznaczone do profilu | Veka |
Długość wiertełka (lp) | 4,2 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 12,8 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Rodzaj gwintu | ST |