Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski

Stal ocynkowana, łeb płasko stożkowy
NITONAKR WP-(A2B)-(0,3-1,5)-9,0X4,7-M3
ZEBRA

Nr art. 091730
EAN 4046778982373
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2B), z małym łbem stożkowym płaskim

Nitonakrętki mogą być używane do połączeń nitowanych i śrubowych.


Dzięki temu zapewnione są zarówno bezpieczne połączenia, jak i możliwość łatwego montażu dodatkowych elementów za pomocą zwykłych wkrętów.



Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się również do profilów zamkniętych



Prosta, szybka i w większości automatyczna instalacja



Nie jest konieczne pogłębianie nawierconych otworów



Niezmiennie wysoka jakość instalacji



Połączenie skręcane z gwintem nośnym



Ulepszona wydajność dzięki szybszej pracy, bezpiecznym połączeniom i lepszej jakości

Uwaga

Podane parametry wytrzymałości to wartości orientacyjne, przez co podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalna konstrukcja pozwala osiągać wysoką wytrzymałość na obracanie w miękkich materiałach takich jak aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, azbest itp.

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M3

Średnica łba (d1)

5,3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

4,7 mm

Długość (l1)

9 mm

Wysokość łba (k1)

0,40 mm

Min./maks. zakres zacisku (s1)

0,3-1,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

4000 N

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

1500 N

Maks. moment dokręcania

1.2 Nm

Średnica wierconego otworu

4,8 mm

Typ łba

Mały łeb stożkowy płaski