Nitonakrętka z łbem stożkowym płaskim i wałkiem częściowo sześciokątnym
St ocynk, mały łeb stoż pł z częś sześciok trz otw
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
- Nie zawiera chromu(VI)
- Bardzo wysoka wytrzymałość na obracanie
- Minimalne wystawanie łba
- Możliwość stosowania w komponentach powlekanych
- Nie jest konieczne pogłębianie nawierconych otworów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Średnica łba (d1) | 7 mm |
Długość (l1) | 12,500 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-3 mm |
Rozmiar klucza | 6 mm |
Szablon otworów, rozmiar klucza | 6,1 mm |
Konstrukcja | Z małym łbem stożkowym płaskim i chwytem częściowo sześciokątnym |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 3530 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1470 N |
Typ łba | Mały łeb stożkowy płaski |