Podkładka sprężysta tarczy blokującej Typ B
St cynkowana płatk srebr Geomet for B
NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA-B-(FLZN480H)-D6,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocny, pasowany na wcisk sposób blokowania połączeń śrubowych przed poluzowaniem i odkręceniem
- Typ B (szeroki): do klas o wyższej wytrzymałości i przekładni ciśnieniowych
- Hartowana stal sprężynowa, 420-510 wysoka wytrzymałość 10, powłoka GEOMET® 321
- Siła sprężyny dla połączenia ciernego
- Specjalnie wytłaczana powierzchnia do łączenia kształtem
- Wielokrotnego użytku
- Chroni powierzchnię przeciwległą przed uszkodzeniem (podkładka nie obraca się podczas montażu)
- Minimalny rozkład momentu dokręcania
- Uniwersalne zastosowanie, np. odpowiednie do mocowania rowków i połączeń śrubowych blach.
Porównanie podkładek sprężystych tarczy blokującej i podkładek zabezpieczających
Podkładka sprężysta tarczy blokującej:
- Podwójnie pewne: odporność na tarcie i dopasowanie do kształtu
- Mały rozkład momentu dokręcania
- Zakres zastosowań: do ok. 350°C
- Wielokrotnego użytku
- Ochrona powierzchni przeciwległej; brak obracania
- Zabezpieczenie przed poluzowaniem śrub o jakości do 12.9
- Elementy blokujące uniemożliwiają odkręcenie
Podkładka sprężysta bez normy DIN: Bez normy DIN podkładki sprężyste stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa!
- Dystrybucja bardzo dużego momentu dokręcania.
- Nadaje się tylko do śrub ustalających < 5.8.
- W najgorszym przypadku podkładki sprężyste mogą zużywać się przez powierzchnie, a co za tym idzie spaść pod wpływem siły wstępnego obciążenia.
- Brak ochrony przed odkręceniem.
- Podkładki sprężyste nie nadają się do powtórnego użycia.
- Podkładki sprężyste mają tendencję do rozszerzania się (ryzyko uszkodzenia).
- Obracają się one podczas dokręcania i luzowania —>powoduje to uszkodzenie powierzchni/przeciwległej powierzchni.
Niezwykle niezawodny dodatni efekt blokowania przed odkręceniem został sprawdzony dzięki zastosowaniu dynamicznego obciążenia (drgań) na osi śruby w wielu praktycznych testach.
*GEOMET® to marka firmy Metal Coatings International Inc.
Materiały dodatkowe(X)
Budowa maszyny i systemów, technologia napędu, technologia przenoszenia, pojazdy użytkowe, maszyny budowlane, konstrukcja pojazdów, technologia rolnicza, przemysł spożywczy itd.
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 6,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 14,2 mm |
Wysokość (h1) | 2,2 mm |
Grubość (s1) | 1,4 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Maks./min. twardość Vickersa, HV | 420-510 HV |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Kształt | B |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowana podkładka zabezpieczająca |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub |