Stal cynk płatk, srebr, Geomet, for M
Stal cynk płatk, srebr, Geomet, for M
PODKŁADKA RYFLOWANA M (FLZN480H) D5,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Typ M (średni): do i włącznie z łącznikami śrubowymi o klasie wytrzymałości 8.8 z normalnym stykiem łba
- Typ zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub
- Blokada cierna dzięki sile sprężyny
- Mechaniczna blokada dzięki specjalnemu tłoczeniu powierzchni
- Chroni powierzchnię przeciwległą przed uszkodzeniem (podkładka nie obraca się podczas montażu)
- Minimalny rozkład momentu dokręcania
Materiały dodatkowe(X)
Budowa maszyn i układów, technologia napędów, technologia przenośników, pojazdy użytkowe, maszyny budowlane, budowa pojazdów, technologia rolnicza, przemysł spożywczy itp.
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 12,2 mm |
Wysokość (h1) | 1,8 mm |
Grubość (s1) | 1,2 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Maks./min. twardość Vickersa, HV | 420-510 HV |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Kształt | M |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowana podkładka zabezpieczająca |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub |