Pierścień zabezpieczający forma JV do otworu
Stal zwykła, forma JV
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-19X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 19 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 20 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 20,5 mm |
Szerokość ucha (a1) | 2,2 mm |
Szerokość (b1) | 2,2 mm |
Grubość (s1) | 1 mm |
Normy | WN 439 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | JV |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |