Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe Konwencjonalne

Wycieraczki standardowe do sam. osobowych Linia C
STAND. WYCIERACZKA SAM.400MM-16"-1 SZT.

Nr art. 5997567203
EAN 4052713531193

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe
Dostępne w 13 rozmiarach.Długości od 330 mm do 700 mm.

Zalety standardowych wycieraczek samochodowych:

Metalowa konstrukcja połączona nitami ze stali nierdzewnej.
Grubość konstrukcji 1,2 mm, standardowo jest to 1 mm.
Krawędzie profilu są grafitowane i zabezpieczone osłoną.
Element czyszczący wzocniony podwójną wkładką ze stali szlachetnej,
która zapewnia stabilny i równomierny nacisk na powierzchnie szyby.
Odporne na działanie promieni UV oraz ozonu.
Zamontowany Multiadapter.
Aerodynamiczny kształt.
UwagaBezpieczeństwo
Należy upewnić się,że szyba jest wolna od oleju, wosku smoły lub innych zabrudzeń,
które mogłyby mieć negatywny wpływ na żywotność lub pracę wycieraczki.

Wskazówka
Przed wymianą wycieraczki należy upewnić się,że powierzchnia przedniej szyby jest czysta.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaWycieraczki można montować od strony kierowcy jak również pasażera.
Są odpowiednie dla starszych marek pojazdów.

Długość

400 mm

Długość w calach

16 in

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne