Stół warsztatowy ORSY®BULL serii 5
Stół warsztatowy ORSY BULL serii 5
Nr art. 0962330131
EAN 4038898563341
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentne rozwiązanie:
Wystarczy ułożyć skrzynki na sobie i zablokować we właściwym położeniu za pomocą inteligentnych połączeń
Trwałość:
Niezwykła wytrzymałość dzięki bokom odpornym na uderzenia, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na odkształcenia i korozję. Skrzynki zapewniają nośność do 100 kg, a pokrywa górne skrzynki ładowanej od góry może wytrzymać obciążenie do 120 kg.
Praktyczne:
Duże, ergonomicznie ukształtowane uchwyty zapewniają komfort użytkowania - nie wrzynają się w dłonie
Dopracowana poręczna konstrukcja:
Łatwość zablokowania i odblokowania dzięki specjalnemu mechanizmowi przesuwnemu
Bezpieczne:
Każdą ze skrzynek można zamknąć na kłódkę (skrzynki do szuflad i skrzynki combi wchodzą w zakres dostawy), aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do zawartości
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie na placu budowy
Ilość szuflad | 5 szt |