Kołek prosty, niehartowany
DIN 7 stal nierdzewna m6, A1, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 2 mm |
Długość (l1) | 6 mm |
Wysokość końca płaskiego (c) | 0,3 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Konstrukcja | Niehartowane |
Klasa tolerancji | m6 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |