Słupek ostrzegawczy
Pachołek ostrzeg., pachołek bud., zatwierdzony TL
PACHOŁEK DROGOWY 750MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Górna część pachołka wykonana z polietylenu (HD-PE), podstawa pachołka wykonana z materiałów z recyklingu
- Wysoka stabilność dzięki krawędzi zapobiegającej przechylaniu
- Ulepszone układanie pachołków w stos bez zaklinowań
- Żadnych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem REACH
- Żłobiony uchwyt ułatwiający przenoszenie, nawet w rękawicach roboczych
- Biało-czerwona folia RA1/A
Nie do użytku na autostradach
Testowany przez BASt (niemiecki instytut ds. badań bezpieczeństwa drogowego) i zgodny ze specyfikacją techniczną
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość | 750 mm |
Długość x szerokość | 445 x 445 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5150,300 g |
Kolor | Biały |
Typ folii | RA1/A |