Sweter polarowy Stretch X
Sweter z polaru Stretch X
BLUZA POLAR STRETCH X ANTRACYT XS
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał tekstylny umożliwiający regulację temperatury
- 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek
- Elementy odblaskowe, szwy w kontrastowych kolorach
- Właściwości antybakteryjne
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Antracytowy |
Rozmiar | XS |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 175 g |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |