Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem
ISO 8752 stal zwykła
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocowanie elementów, stosowany w taki sam sposób, jak przekrojone kliny
- Do stosowania jako tuleje do śrub/wkrętów, głównie w zastosowaniach, gdzie występują znaczne siły ścinające
- Naprężenie na śruby i wkręty zostaje zwolnione, pozwalając na zastosowanie mniejszych rozmiarów
- Przewymiarowanie w zakresie 0,2–0,5 mm w porównaniu ze średnicą nominalną zapewnia bezpieczny, stabilny montaż
- Stożkowa końcówka ułatwia wkładanie części w otwór
- Możliwość ponownego wyjęcia kołków bez spowodowania uszkodzeń
Średnica otworu jest taka sama, jak średnica nominalna (tolerancja 12 H).
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Wersja do wysokich obciążeń |
Normy | ISO 8752 |