Sworzeń mocujący/tuleja mocująca — wersja ciężka z rowkiem
ISO 8752 stal nierdzewna A2, zwykła
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-A2-5X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 5 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Wersja do wysokich obciążeń |
Normy | ISO 8752 |