System kaset narzędziowych 4.4.1 z przezroczystą pokrywą
Kaseta systemowa 4.4.1, z przezroczysta pokrywą
KASETA -4.4.1.- Z POKR. PRZEZR.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Świetny przegląd zawartości
Przezroczysta pokrywa zapewnia wgląd w zawartość.
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki
- Umożliwia indywidualne ułożenie zawartości w różnych obszarach zastosowania
- Możliwość używania kaset i zawartości w systemach regałowych ORSY 1 na elementy systemowe, skrzynkach systemowych ORSY BULL, wózkach warsztatowych TOOLsystem i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Możliwość połączenia kilku kaset
Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kaset i bezpieczne transportowanie sprzętu.
Z kilkoma elementami funkcjonalnymi
- Struktura pokrywy i podstawy umożliwia odpowiednie ustawienie kaset, jednocześnie zapobiegając wymieszaniu zawartości
- Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki zamknięciom z uchwytami wpuszczanymi
- Sekcja na etykietę samoprzylepną lub wkładaną
Wysoki komfort użytkowania
- Duży uchwyt
- Zintegrowane, miękkie elementy i szerokim promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Uchwyt o udźwigu do 60 kg
Kaseta systemowa otrzymała trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 4.4.1 |
Szerokość | 370 mm |
Głębokość | 278 mm |
Wysokość | 85 mm |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1227 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!