System szuflad Slidebox H135
System szuflad Slidebox H135, zestaw
SZUFLADA-WYSOKA-H135-SZARA-400
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Reling przykręcany
Z wbudowanym wytłumiaczem
Zintegrowana regulacja wysokości ±2 mm i bocznych ścianek 1 mm
Zakres dostawy:
- 1 x rama H84 podobna do RAL 7042 (para)
- 1 x pełny wysuw (para)
- 1 x wspornik ściany tylnej (para)
- 1 x zaślepka (para)
- 1 x przykręcane mocowanie frontu (para)
Testowane na 60 000 cykli otwarcia
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość znamionowa | H135 |
Długość znamionowa | 400 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powłoka epoksydowa |
Kolor | Szary, podobny do RAL 7042 |
Obciążalność przy 60000 cykli | 35 kg |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Układ otwierania/zamykania | Płynne zamykanie |
Regulacja na boki | +/- 1 mm |
Regulacja wysokości | +/- 2 mm |