Szafka piętrowa na kufry systemowe ORSY® 8.4.1

Regał na kasety systemowe 8.4.1
REGAL NA 5 KASET ORSY SYST.-8.4.1
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5581040002
EAN 4046777939408

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

System przechowywania składający się z modułów do montażu w szafie i montażu na wkręty do 5 kufrów systemowych ORSY®
  • Teleskopowe przedłużenia montowane na łożyskach kulkowych

  • Nośność na półkę: 20 kg

  • Panele boczne i panel tylny z perforacją kwadratową na akcesoria z gamy paneli perforowanych

  • Pokrętła

  • Centralny zamek z dwoma kluczami

  • Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)

  • Materiał: Blacha stalowa

  • Powłoka proszkowa
Uwaga

Kasety systemowe należy zamawiać osobno

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość

580 x 455 x 490 mm

Ilość szuflad

5 szt

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kaseta systemowa 8.4.1

KASETA ORSY-8.4.1 CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Narzędziowy kufer systemowy 8.4.1 z przezroczystą pokrywą

KASETA ORSY-8.4.1.-PRZEZR.POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zamek do szafki systemowej

ZAMEK WYMIENNY DO SYS.SZAFEK NA KAS.ORSY

SYSTEMKOFFER
One lock with 2 keys, keyed alike