Szafka narzędziowa PRO 550

Szafa z szufladami PRO 550

Nr art. 0957332071

EAN 4046778513652

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szafka narzędziowa PRO 550

Nr art. 0957332071
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
Solidna i pojemna szafa z szufladami do przechowywania narzędzi, maszyn oraz innego wyposażenia roboczego.
  • Wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej, wielokrotnie składana i spawana

  • Zamknięta górna i dolna część obudowy

  • Głębokość szafki: 553 mm

  • Powierzchnia zabezpieczona pokrytym warstwą z tworzywa sztucznego panelem o grubości 8 mm

  • Centralne zamknięcie systemowe chroni zawartość przed kradzieżą

  • Aluminiowy uchwyt z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Wbudowana blokada wyciągania szuflad zapobiega przewróceniu

  • Nośność szuflad: 100 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu

  • Rzędy otworów i perforowana podstawa do umieszczania przegród


Zalety serii PRO:


  • Szeroki zakres modeli spełniających indywidualne wymagania

  • Do wyboru 4 kolory RAL paneli przednich

  • Zamki kompatybilne z centralnym zamknięciem systemowym

  • Szuflady w pełni wysuwane (100%) i częściowo wysuwane (80%)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

1022 x 553 x 1036 mm

Ilość szuflad

7 szt

Konstrukcja szuflady

1 szuflada, wysokość skrzynki 70 mm/wysokość frontu 90 mm, wyciągana częściowo, 1 szuflada, wysokość skrzyni 70 mm/wysokość frontu 90 mm, wyciągana całkowicie, 3 szuflady, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 120 mm, wyciągane całkowicie, 1 szuflada, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 180 mm, wyciągana całkowicie, 1 szuflada, wysokość skrzyni 100 mm/wysokość frontu 240 mm, wyciągana całkowicie

Szerokość x głębokość (wymiar wewnętrzny szuflady) (B x T)

886 x 436 mm

Obciążalność szuflady

100 kg

Kolor szafki

Jasnoszary RAL 7035

Kolor szuflady

Błękit goryczki RAL 5010

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-1FS/2FT-100

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B
x 1 szt.
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-2FS/2FT-100

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B
x 1 szt.
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-5FS/2FT-100

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B
x 1 szt.
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-1FS/2FT-70

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B
x 1 szt.
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-2FS/2FT-70

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B
x 1 szt.
Zestaw przekładek PRO

PRZEGRÓDKA DO SZUFLADY-5FS/2FT-70

Zestaw przekładek do szuflad do szafek z szufladami PRO 550 B