Zamykany regał na kasety systemowe ORSY 4.4.2
Zamykany regał na kasety ORSY 4.4.2
REGAL Z PUSTYMI KASETAMI ORSY SYST.4.4.2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do przechowywania 3 kaset systemu ORSY 4.4.2
- Przedłużacz teleskopowy montowany na łożyskach kulkowych
- Obciążenie na tacę:
- 20 kg
- Szafki do kaset mogą być układane i skręcane za pomocą śrub
- Panele boczne i panel tylny z kwadratową perforacją na akcesoria z serii perforowanych paneli
- Urządzenia do układania w stosy
- Centralny zamek z dwoma kluczykami
- Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)
- Materiał:
- Blacha stalowa
- Powłoka proszkowa
- Trzy kasety systemowe z separatorami
Materiały dodatkowe(X)
Ilość kluczy | 2 szt |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
WKŁADKA Z TW.SZTUCZ. SYST. 4.4.2.-4 KOM.
WKŁADKA 8 KOMOROWA DO KASETY-4.4.2.
KASETA ORSY-4.4.2.-PRZEZR.POKRYWA
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.