Zestaw regał z kasetami systemowymi ORSY 8.4.1
Szafka szafki do walizek z sys. walizek ORSY 8.4.1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Teleskopowe przedłużenia montowane na łożyskach kulkowych
- Nośność na półkę: 20 kg
- Szafki do kufrów można łączyć ze sobą i mocować za pomocą śrub
- Panele boczne i panel tylny z perforacją kwadratową na akcesoria z gamy paneli perforowanych
- Pokrętła
- Centralny zamek z dwoma kluczami
- Kolor: czarny grafitowy (RAL 9011)
- Materiał: blacha stalowa
- Powłoka proszkowa
- Pięć systemowych kufrów narzędziowych z przegrodami
Materiały dodatkowe(X)
Ilość kluczy | 2 szt |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
KASETA ORSY-8.4.1.-PRZEZR.POKRYWA
REGAL NA 5 KASET ORSY SYST.-8.4.1
SYSTEMKOFFERJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.