Szczeliwo do chłodnicy
Szczeliwo do chłodnicy
USZCZELNIACZ DO CHŁODNIC - 300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trwale uszczelnia włoskowate pęknięcia i wycieki
Zabezpiecza układ chłodzenia przed utratą wody.
Zapobiega utracie płynu chłodzącego
Chroni przed uszkodzeniem silnika
Nie reaguje z materiałami stosowanymi do budowy chłodnicy
Nieszkodliwy dla części z tworzyw sztucznych i gumy.
300 ml wystarcza na 10 litrów płynu chłodzącego
Szczeliwo do chłodnicy nie powinno być stosowane, jeśli układ chłodzenia jest wyposażony w filtr siatkowy zanieczyszczeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Uszczelnia pęknięcia włoskowate w chłodnicy, bloku silnika lub w głowicy cylindrów. Przeciekające połączenia przewodów elastycznych mogą być również uszczelnione. Trwałe uszczelnienie pęknięć włoskowatych i nieszczelności chroni układ chłodzenia i komorę spalania przed przeciekami. Szczeliwo do chłodnicy zapobiega utracie wody chłodzącej.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Dodać zawartość puszki do rozgrzanego układu chłodzenia. Otworzyć zawory chłodnicy i pozostawić pracujący silnik na co najmniej 10 minut. Sprawdzić ponownie poziom wody chłodzącej i szczelność.
W samochodach ciężarowych stosować proporcje mieszanki maksymalnie 1:100.
Zawartość | 300 ml |
Kolor | Zielony |
Zapach | Owocowy |
Baza chemiczna | Glikol etylenowy |
Gęstość | 1,01 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wartość pH | 9,76 |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |