Szczotka gumowa
Szczotka gumowa
GUMOWA SZCZOTKA DO TAPICERKI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa dzięki swojemu ładunkowi elektrostatycznemu umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie włosów i drobnych włókien
- Gumowa otoczka i krótkie włosie nadają się również do twardych podłóg, schodów, tapet, mebli itd.
- Szczotki można używać na mokro lub na sucho
Możliwość mycia w temperaturze do 50°C
Materiały dodatkowe(X)
Wykonywanie niewielkich ruchów szczotką zapewnia zebranie wszystkich włosów dzięki ładunkowi elektrostatycznemu gumowego włosia. W przypadku trudno usuwalnego brudu możliwe jest też użycie gumowego skrobaka z boku i krótkich kolców z tyłu szczotki ułatwiających czyszczenie. Po każdym użyciu oczyścić gumową szczotkę.
Materiał włosia | Kauczuk naturalny |
Materiał uchwytu | Kauczuk naturalny |
Materiał wargi | Kauczuk naturalny |
Kolor | Czarny |
Długość | 260 mm |
Szerokość | 38 mm |
Wysokość | 40 mm |
Długość trzonka | 130 mm |
Długość włosia | 25 mm |
Długość włosia twardego | 7 mm |
Długość obrzeża | 10 mm |
Maks. temperatura wody | 50 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!