Szczotka czyszcząca do betonu z gwintem przyłączeniowym M6
Szczotka czyszcząca do betonu z gwintem przył. M6
SZCZOTKA CZYSZCZ.-M24-ST-31X260
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szczotka z drutu ze stali nierdzewnej z gwintem przyłączeniowym M6
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 28 mm |
Przeznaczone do pręta | M24 |
Długość | 260 mm |
Długość włosia | 100 mm |
Gwint przyłączeniowy | M6 |
Materiał | Stal |
Materiał przewodu | Stal szlachetna |