Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Szcz. półokr. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 uch.2-skł.
SZCZYPCE VDE PÓŁOKRĄGŁE 160MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję chwytania oraz cięcia powierzchni
- Elastyczne końcówki przystosowane do dużych obciążeń, szczególnie zginających
- Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt dwuczęściowy z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana
- Ząbkowane powierzchnie uchwytu
- Połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6 1/2 in |
Długość szczęk (L3) | 50 mm |
Szerokość szczęk (W3) | 16,5 mm |
Grubość szczęk (T1) | 9 mm |
Szerokość końcówek szczęk (W4) | 3 mm |
Grubość końcówek szczęk (T2) | 2,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
ISO | 5745 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |