Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Szcz. półokr. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 uch.2-skł.
SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200MM-40ST
ZEBRA

Nr art. 071401 578
EAN 4050642466678

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję chwytania oraz cięcia powierzchni

  • Elastyczne końcówki przystosowane do dużych obciążeń, szczególnie zginających

  • Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt dwuczęściowy z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy

  • Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Ząbkowane powierzchnie uchwytu

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

200 mm

Długość w calach (L)

8 1/4 in

Długość szczęk (L3)

72 mm

Szerokość szczęk (W3)

17,5 mm

Grubość szczęk (T1)

9,5 mm

Kąt szczęk

40 Stopnie

Szerokość końcówek szczęk (W4)

4 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

3 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana

ISO

5745

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe