Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749
Wzmocnione obcinaki boczne DIN ISO 5749
SZCZYPCE ZEBRA DO CIECIA BOCZNE 180
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnącej
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń
- Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły
- Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie
- Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie: zakładkowe, kute na nitach
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 180 mm |
Długość w calach (L) | 7 in |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 3,8 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,7 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 2,2 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 4 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Typ spoiny | Nakładane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |