Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

Szcz.boczne VDE DIN ISO 5749 IEC60900 z uch.2-kom.
SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 140MM
ZEBRA

Nr art. 071401 571
EAN 4050642466609

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Niewymagające wysiłku, czyste cięcie dzięki wyfrezowanej precyzyjnej krawędzi tnącej

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni

  • Wąska główka zapewnia optymalną dostępność

  • Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę

  • Ostrza: Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza

  • Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach

  • Przegub: Wstawiony
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

140 mm

Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego

4 mm

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

2,5 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

1,8 mm

Norma EN

60900

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowana

ISO

5749

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe