Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900
Szcz.boczne VDE DIN ISO 5749 IEC60900 z uch.2-kom.
SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Niewymagające wysiłku, czyste cięcie dzięki wyfrezowanej precyzyjnej krawędzi tnącej
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni
- Wąska główka zapewnia optymalną dostępność
- Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę
- Ostrza: Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
- Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach
- Przegub: Wstawiony
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 4 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 2,8 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
ISO | 5749 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |