Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B
Pierścienie zabezpieczające wału DIN 5254 kszt. B
SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma: DIN 5254
Uchwyt: Powłoka z tworzywa sztucznego
Pewny i bezpieczny chwyt antypoślizgowy
Końcówka z prasowanej stali sprężynowej
Optymalna stabilność nawet w przypadku mocno przywierających pierścieni
Wstawiane końcówki
Maksymalna siła przy poluzowywaniu zapieczonych pierścieni oraz osadzanie pierścieni przy minimalnym odkształceniu.
Połączenia skręcane i zaciskane
Wysoka precyzja i optymalny zakres ruchu
Duża powierzchnia ustalająca
Montaż pierścieni bez obrotu
Głowica szczypiec
Wąska budowa zapewnia optymalny dostęp do elementu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Sprężyna wewnętrzna
- Wewnętrzne połączenie śrubowe w celu zabezpieczenia
- Nie przeszkadza w pracy
- Brak możliwości zabrudzenia lub utraty
Materiały dodatkowe(X)
Szczypce do zewnętrznych pierścieni zabezpieczających (wały).
Długość (L1) | 165 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 19-60 mm |
Długość szczęk (L2) | 40 mm |
Długość haka (L3) | 15 mm |
Materiał | Stal |
Średnica czopa (D1) | 1,8 mm |
Kształt | B |