Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ C
Pierścienie zabezp. otw. wierc. DIN 5256 kształt C
SZCZ.DO PIERS.WEW.SEGERA-PROSTE180MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma: DIN 5256
Uchwyt: Powłoka z tworzywa sztucznego
Pewny i bezpieczny chwyt antypoślizgowy
Końcówka z prasowanej stali sprężynowej
Optymalna stabilność nawet w przypadku mocno przywierających pierścieni
Wkładane końcówki
Maksymalna siła w przypadku poluzowania zapieczonych pierścieni oraz osadzanie pierścieni przy minimalnym odkształceniu.
Połączenia skręcane i zaciskane
Wysoka precyzja i optymalny zakres ruchu
Duża powierzchnia ustalająca
Montaż pierścieni bez obrotu
Głowica szczypiec
Wąska budowa zapewnia optymalny dostęp do elementu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Materiały dodatkowe(X)
Szczypce do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających.
Długość (L1) | 180 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 19-60 mm |
Długość szczęk (L2) | 54 mm |
Materiał | Stal |
Średnica czopa (D1) | 1,8 mm |
Kształt | C |