Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ D
Pierścienie zabezp. otw. wierc. DIN 5256 kształt D
SZCZ.DO PIER.SEGERA WEW 19-60MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma: DIN 5256
Uchwyt: Powłoka z tworzywa sztucznego
Pewny i bezpieczny chwyt antypoślizgowy
Końcówka z prasowanej stali sprężynowej
Optymalna stabilność nawet w przypadku mocno przywierających pierścieni
Wkładane końcówki
Maksymalna siła w przypadku poluzowania zapieczonych pierścieni oraz osadzanie pierścieni przy minimalnym odkształceniu.
Połączenia skręcane i zaciskane
Wysoka precyzja i optymalny zakres ruchu
Duża powierzchnia ustalająca
Montaż pierścieni bez obrotu
Głowica szczypiec
Wąska budowa zapewnia optymalny dostęp do elementu, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Materiały dodatkowe(X)
Szczypce do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających
Długość (L1) | 165 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 19-60 mm |
Długość szczęk (L2) | 40 mm |
Długość haka (L3) | 14 mm |
Materiał | Stal |
Średnica czopa (D1) | 1,8 mm |
Kształt | D |