Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976
Szczypce do pompy wodnej, opcja regulacji
OBCEGI DO POMPY WODNEJ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Antypoślizgowy uchwyt pokryty czerwoną farbą
- Stal chromowo-wanadowa odpuszczana
- Zęby hartowane indukcyjnie
- Łeb szlifowany
- Samoczynne zaciskanie na rurach i nakrętkach
- Doskonałe trzymanie obrabianego przedmiotu
Materiały dodatkowe(X)
Do rur, nakrętek i płaskich elementów
Długość w calach (L) | 10 in |
Długość (L) | 250 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10-32 mm |
Długość szczęk zaciskowych (E) | 36 mm |
Szerokość szczęk mocujących (B) | 16 mm |
Grubość szczęk (C) | 7,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
ISO | 8976 |
Materiał uchwytu | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Bez osłony |