Szczypce do sprężystych opasek zaciskowych
Szczypce do sprężynowych opasek zaciskowych
SZCZYPCE DO OPASEK ZACISK. VER - 2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obrotowe szczęki zaciskowe umożliwiają uniwersalne wyrównanie zacisku w ciasnych miejscach.
- Mechanizm blokady utrzymuje zacisk w położeniu otwartym bez używania siły.
- Specjalne bezpieczne szczęki zapobiegają ześlizgnięciu się zacisku naciągowego.
- Bardzo długa konstrukcja ułatwiająca wstępne napinanie zacisku
- Ze specjalnej stali z powłoką PVC na uchwytach
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 270 mm |
Min./maks. średnica obejmy (D) | 18-54 mm |
Szerokość zacisku | 12 mm |