Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745
Szczypce półokrągłe ZEBRA DIN ISO 5745
SZCZYPCE PÓŁOKRĄGŁE 160MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia
- Elastyczne końcówki przystosowane do dużych obciążeń, szczególnie zginających
- Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły
- Ostrza: Dodatkowe hartowanie indukcyjne
- Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana
- Powierzchnie chwytu: Ząbkowane
- Złącze: Połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6 1/2 in |
Długość szczęk (L3) | 50 mm |
Grubość szczęk (T1) | 9 mm |
Szerokość końcówek szczęk (W4) | 3 mm |
Szerokość szczęk (W3) | 16,5 mm |
Grubość końcówek szczęk (T2) | 2,5 mm |
Powłoka | Chromowana |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Wykonanie szczęki | Kształt prosty |