Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745

Szczypce półokrągłe ZEBRA DIN ISO 5745
SZCZYPCE ZEBRA PŁASKIE KAT40ST 200
ZEBRA

Nr art. 071401 558
EAN 4050642466531

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia

  • Elastyczne końcówki przystosowane do dużych obciążeń, szczególnie zginających

  • Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły

  • Ostrza: Dodatkowe hartowanie indukcyjne

  • Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana

  • Powierzchnie chwytu: Ząbkowane

  • Złącze: Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

200 mm

Długość w calach (L)

8 1/4 in

Długość szczęk (L3)

72 mm

Grubość szczęk (T1)

9,5 mm

Szerokość końcówek szczęk (W4)

4 mm

Szerokość szczęk (W3)

17,5 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

3 mm

Powłoka

Chromowana

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Kąt szczęk

40 Stopnie

Wykonanie szczęki

Pod kątem - 40°