Obrotowe szczypce do dziurkowania
Szczypce rewolwerowe z punktakiem do otworów
DZIURKACZ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt: powłoka z tworzywa sztucznego
Antypoślizgowość
Szczypce: Blacha stalowa, powłoka niklowana
Wycinaki: Stal odpuszczona, powłoka proszkowa
Sprężyna otwierająca z zapadką
Materiały dodatkowe(X)
Wycinanie otworów w papierze, kartonie, skórze i tekstyliach. Obrócić rewolwerową głowicę wycinaka, aby ustawić żądany rozmiar dziurkowania.
Długość (L) | 220 mm |
Długość w calach (L) | 9 in |
Ilość wycinaków | 6 szt |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Średnica wyciętego otworu | 2 mm |