Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746
SZCZYPCE UNIWERSALNE 180MM 2K
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewniająca długą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni
- Bardzo długie ostrze może być używane również do grubszych kabli również do grubszych kabli
- Ostrza: dodatkowe hartowanie indukcyjne
- Powierzchnia: całkowicie wypolerowana i uszczelniona przezroczystym lakierem
- Powłoki uchwytu: podwójna powłoka z PCW
- Połączenie: połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 180 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 2,8 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,5 mm |
Powłoka | Lakierowane |
Długość w calach (L) | 7 in |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Polichlorek winylu |
ISO | 5746 |