Szczypce uniwersalne VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Szczyp. uniw. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 uchwyt 2C
SZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni
- Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów
- Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy
- Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
- Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów
- Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 mm |
Długość w calach (L) | 8 in |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 3,8 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,5 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 13 mm |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 16 mm² |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
ISO | 5746 |