Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746
Szczypce uniwersalne ZEBRA DIN ISO 5746
SZCZYPCE ZEBRA UNIWERSALNE 160 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni
- Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów
- Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z wąskim profilem kołnierza dla zapewnienia wygody pracy i optymalnego przekazu siły
- Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
- Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów
- Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie: Połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 3,1 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 10 mm |
Powłoka | Chromowana |
Długość w calach (L) | 6 1/2 in |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU | 16 mm² |
ISO | 5746 |